WÖHNER - 23928 Anschlussklemme 2 x 95-150mm² Capus 630 für Capus Lastumschalter 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098143
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.296 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239282
Sonepar Artikelnummer
121403838
Hersteller Artikelnummer
92098143
Hersteller Typ
23928
Hersteller Artikel Nr.:
92098143
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.296 kg
Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015


