WÖHNER - 23929 Anschlussklemme 3 x 50-95mm² Capus 630A für Capus Lastumschalter 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098144
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.285 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239299
Sonepar Artikelnummer
121403839
Hersteller Artikelnummer
92098144
Hersteller Typ
23929
Hersteller Artikel Nr.:
92098144
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.285 kg
Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015


