WÖHNER - 23932 Türkupplungsdrehantrieb CAPUS 160A für Capus Lastumschalter 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098145
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239329
Sonepar Artikelnummer
121403840
Hersteller Artikelnummer
92098145
Hersteller Typ
23932
Hersteller Artikel Nr.:
92098145
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.330 kg
zum Abschließen mit Bügelschlössern und Türsperre Griff in Position 0 (Aus) mit bis zu drei Schlössern mit Bügeldurchmesser 4 bis 5 mm verriegelbarSchutzart frontseitig: IP54


