WÖHNER - 23933 Türkupplungsdrehantrieb CAPUS für Capus Lastumschalter 250A/400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098146
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239336
Sonepar Artikelnummer
121403841
Hersteller Artikelnummer
92098146
Hersteller Typ
23933
Hersteller Artikel Nr.:
92098146
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.330 kg
zum Abschließen mit Bügelschlössern und Türsperre Griff in Position 0 (Aus) mit bis zu drei Schlössern mit Bügeldurchmesser 4 bis 5 mm verriegelbarSchutzart frontseitig: IP54


