Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 23935 Anschlussraumabdeckung 160A CAPUS

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 23935 Anschlussraumabdeckung 160A CAPUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098098

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 375 mm

  • Tiefe - 28.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267239350

Sonepar Artikelnummer

121403843

Hersteller Artikelnummer

92098098

Hersteller Typ

23935

Hersteller Artikel Nr.:

92098098

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

375 mm

Tiefe:

28.7 mm

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

für eine vollständige Abdeckung der Anschlüsse sind 2 Abdeckungen notwendig. Abmessungen: 136x84x126mm