Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 23936 Anschlussraumabdeckung 250A CAPUS

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 23936 Anschlussraumabdeckung 250A CAPUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098442

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - BR

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267239367

Sonepar Artikelnummer

121403844

Hersteller Artikelnummer

92098442

Hersteller Typ

23936

Hersteller Artikel Nr.:

92098442

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.140 kg

für eine vollständige Abdeckung der Anschlüsse sind 2 Abdeckungen notwendig. Abmessungen: 190x124x144mm für BB32 250 A / 400 A TBB-200