WÖHNER - 23947 Verbindungsschienen CAPUS (4Stk) für Capus Lastumschalter 630 A 3P+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098151
Herkunftsland - BR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 2.986 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267239473
Sonepar Artikelnummer
121403848
Hersteller Artikelnummer
92098151
Hersteller Typ
23947
Hersteller Artikel Nr.:
92098151
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.986 kg
Angaben IEC Standards IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015


