WÖHNER - 30322 elastisches Verbindungsset Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88702110
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 1600 A
Art der Verbindung - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267303228
Sonepar Artikelnummer
120744013
Hersteller Artikelnummer
88702110
Hersteller Typ
30322
Hersteller Artikel Nr.:
88702110
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
1600 A
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
5.360 kg
Klemmbar sind T- und Doppel-T-Profil-Sammelschienen, Winkelabweichungen bzw. Schienenversatz werden ausgeglichen, für eine 3-polige Verbindung wird 1 Stück benötigt


