Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31008 1A 10x38 500VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31008 1A 10x38 500VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000882

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267310080

Sonepar Artikelnummer

120744507

Hersteller Artikelnummer

92000882

Hersteller Typ

31008

Hersteller Artikel Nr.:

92000882

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

Bemessungs-Ausschaltvermögen 120kA Leistungsabgabe 0,9 W