Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31009 8A 10x38 500VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31009 8A 10x38 500VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000773

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267310097

Sonepar Artikelnummer

120744506

Hersteller Artikelnummer

92000773

Hersteller Typ

31009

Hersteller Artikel Nr.:

92000773

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

Bemessungs-Ausschaltvermögen 120kA Leistungsabgabe 0,9 W