Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31011 2A 14x51 690VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31011 2A 14x51 690VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006570

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267310110

Sonepar Artikelnummer

120744590

Hersteller Artikelnummer

92006570

Hersteller Typ

31011

Hersteller Artikel Nr.:

92006570

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.019 kg

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 300 V Bem.Ausschaltvermögen AC: 80 kALeistungsabgabe: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0,5 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0,8 W.)