Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31014 Kammschiene 1pol isoliert 16mm², Stift

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31014 Kammschiene 1pol isoliert 16mm², Stift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88168601

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 27 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267310141

Sonepar Artikelnummer

120744663

Hersteller Artikelnummer

88168601

Hersteller Typ

31014

Hersteller Artikel Nr.:

88168601

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

27 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.190 kg

16 mm²