WÖHNER - 31026 Kammschiene 3pol isoliert 16mm², Gabel Gabel, 27mm Teilung, 1m Länge, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096951
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 27 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267310264
Sonepar Artikelnummer
121403853
Hersteller Artikelnummer
92096951
Hersteller Typ
31026
Hersteller Artikel Nr.:
92096951
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.560 kg


