WÖHNER - 31039 Anschlussklemme f. Kammschiene 1p 6-50mm² frontaler Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098741
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 115 A
Breite der Klemme - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267310394
Sonepar Artikelnummer
121403854
Hersteller Artikelnummer
92098741
Hersteller Typ
31039
Hersteller Artikel Nr.:
92098741
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
115 A
Breite der Klemme:
17 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


