Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31042 Endkappe für isol. Kammschiene 1p 25mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31042 Endkappe für isol. Kammschiene 1p 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099226

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267310424

Sonepar Artikelnummer

121403855

Hersteller Artikelnummer

92099226

Hersteller Typ

31042

Hersteller Artikel Nr.:

92099226

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Zubehör, 20 Stk bestehend aus 10 linken und 10 rechten Endkappen