Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31098 25A Schraubkappe DII/E27

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31098 25A Schraubkappe DII/E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000064

  • Baugröße - DII

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267310981

Sonepar Artikelnummer

120744497

Hersteller Artikelnummer

92000064

Hersteller Typ

31098

Hersteller Artikel Nr.:

92000064

Baugröße:

DII

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.028 kg

Kunststoff-Schraubkappe 25A DII/E27 mit Plombierloch AC 500V Zulassungen: DIN 49.522, 49. 523, 49.524, 49.525 VDE 0636 Teil 41 IEC 60269-3 Abmessungen: D=32,5mm, L=41mm