Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31100 63A Schraubkappe DIII/E33

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31100 63A Schraubkappe DIII/E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000218

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311001

Sonepar Artikelnummer

120744498

Hersteller Artikelnummer

92000218

Hersteller Typ

31100

Hersteller Artikel Nr.:

92000218

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.048 kg

Kunststoff-Schraubkappe 63A DIII/E33mit Plombierloch AC 500V Zulassungen: DIN 49.522, 49. 523, 49.524, 49.525 VDE 0636 Teil 41 IEC 60269-3 Abmessungen: D=44mm, L=42mm