Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31102 Kammschiene 3pol isoliert Stift,Teilung 18mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31102 Kammschiene 3pol isoliert Stift,Teilung 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899644

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311025

Sonepar Artikelnummer

120744665

Hersteller Artikelnummer

89899644

Hersteller Typ

31102

Hersteller Artikel Nr.:

89899644

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.594 kg

16 mm² Strombelastbarkeit bei Seiteneinspeisung:80 A Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung:130 A