Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31103 Anschlussklemme Kammschiene 1+3p 16mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31103 Anschlussklemme Kammschiene 1+3p 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000537

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 80 A

  • Breite der Klemme - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311032

Sonepar Artikelnummer

120744669

Hersteller Artikelnummer

92000537

Hersteller Typ

31103

Hersteller Artikel Nr.:

92000537

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

80 A

Breite der Klemme:

18 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Anschlussklemme, seitlicher Anschluss passend für 31101, 31102