Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31110 Ambus Easyswitch 1pol 10x38 /690V 32A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31110 Ambus Easyswitch 1pol 10x38 /690V 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000536

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311100

Sonepar Artikelnummer

120743771

Hersteller Artikelnummer

92000536

Hersteller Typ

31110

Hersteller Artikel Nr.:

92000536

Polzahl:

1

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.052 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 1,5-25mm²