Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31111 Ambus Easyswitch 1pol + N 10x38 /690V 32A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31111 Ambus Easyswitch 1pol + N 10x38 /690V 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099091

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.113 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311117

Sonepar Artikelnummer

121403856

Hersteller Artikelnummer

92099091

Hersteller Typ

31111

Hersteller Artikel Nr.:

92099091

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.113 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 0,75-25mm² N rechts