Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31113 Ambus Easyswitch 3pol 10x38 /690V 32A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31113 Ambus Easyswitch 3pol 10x38 /690V 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000758

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311131

Sonepar Artikelnummer

120743774

Hersteller Artikelnummer

92000758

Hersteller Typ

31113

Hersteller Artikel Nr.:

92000758

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.155 kg

Halter für zylindrische Sicherung 1,5-25mm² ohne Nullleiter