Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31114 Ambus Easyswitch 3pol 10x38 + N/690V 32A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31114 Ambus Easyswitch 3pol 10x38 + N/690V 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009703

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.217 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311148

Sonepar Artikelnummer

120743891

Hersteller Artikelnummer

92009703

Hersteller Typ

31114

Hersteller Artikel Nr.:

92009703

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.217 kg

für Anwendungen nach IEC / EN : 1 Leiter :Cu 0,75 - 25 mm² 2 Leiter (gleichen Querschnittes) :Cu 0,75 - 10 mm² alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse (feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich) Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.