Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31117 Ambus Easyswitch 2pol 14x51/690V 50A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31117 Ambus Easyswitch 2pol 14x51/690V 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005653

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.202 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311179

Sonepar Artikelnummer

120743874

Hersteller Artikelnummer

92005653

Hersteller Typ

31117

Hersteller Artikel Nr.:

92005653

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.202 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 1,5-35mm²