Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31118 Ambus Easyswitch 3pol 14x51/690V 50A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31118 Ambus Easyswitch 3pol 14x51/690V 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000281

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311186

Sonepar Artikelnummer

120743766

Hersteller Artikelnummer

92000281

Hersteller Typ

31118

Hersteller Artikel Nr.:

92000281

Polzahl:

3

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.304 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 1,5-35mm² ohne Nullleiter