Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31120 Ambus Easyswitch 1pol 22x58 /690V 100A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31120 Ambus Easyswitch 1pol 22x58 /690V 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000283

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311209

Sonepar Artikelnummer

120743768

Hersteller Artikelnummer

92000283

Hersteller Typ

31120

Hersteller Artikel Nr.:

92000283

Polzahl:

1

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.158 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 4-50mm² ohne Nullleiter