Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31121 Ambus Easyswitch 1pol + N 22x58 /690V 100A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31121 Ambus Easyswitch 1pol + N 22x58 /690V 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004035

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311216

Sonepar Artikelnummer

120511523

Hersteller Artikelnummer

92004035

Hersteller Typ

31121

Hersteller Artikel Nr.:

92004035

Polzahl:

2

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.358 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 4-50mm²