Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31122 Ambus Easyswitch 2pol 22x58 /690V 100A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31122 Ambus Easyswitch 2pol 22x58 /690V 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899677

  • Akkupack - Nein

  • Geeignet für Ex-Bereich - Nein

  • Kunststoffgehäuse - Nein

  • Geeignet für Schnellladung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311223

Sonepar Artikelnummer

120743752

Hersteller Artikelnummer

89899677

Hersteller Typ

31122

Hersteller Artikel Nr.:

89899677

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.322 kg

Halter für zylindrische Sicherung4-50mm²ohne Nullleiter