Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31123 Ambus Easyswitch 3pol 22x58 /690V 100A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31123 Ambus Easyswitch 3pol 22x58 /690V 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719974

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311230

Sonepar Artikelnummer

120743747

Hersteller Artikelnummer

88719974

Hersteller Typ

31123

Hersteller Artikel Nr.:

88719974

Polzahl:

3

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.486 kg

Halter für zylindrische Sicherung 4-50mm² ohne Nullleiter