Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31124 Ambus Easyswitch 3pol+N 22x58 /690V 100A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31124 Ambus Easyswitch 3pol+N 22x58 /690V 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000628

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311247

Sonepar Artikelnummer

120743772

Hersteller Artikelnummer

92000628

Hersteller Typ

31124

Hersteller Artikel Nr.:

92000628

Polzahl:

4

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.675 kg

Halter für zylindrische Sicherung 4-50mm² mit Nullleiter