WÖHNER - 31132 Ambus Easyswitch 2pol 10x38 /690V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004260
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 125 A
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267311322
Sonepar Artikelnummer
120743853
Hersteller Artikelnummer
92004260
Hersteller Typ
31132
Hersteller Artikel Nr.:
92004260
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
125 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.113 kg
32 A / 110 - 690 V


