WÖHNER - 31133 Ambus Easyswitch 3pol 10x38 /690V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004258
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 125 A
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267311339
Sonepar Artikelnummer
120743851
Hersteller Artikelnummer
92004258
Hersteller Typ
31133
Hersteller Artikel Nr.:
92004258
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
125 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.170 kg
32 A / 110 - 690 V


