Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31138 Ambus Easyswitch 3pol 14x51/690V 50A mit LED

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31138 Ambus Easyswitch 3pol 14x51/690V 50A mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007529

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.305 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311384

Sonepar Artikelnummer

120743888

Hersteller Artikelnummer

92007529

Hersteller Typ

31138

Hersteller Artikel Nr.:

92007529

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.305 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 1,5-35mm² ohne Nullleiter