Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31140 Ambus Easyswitch 1pol 22x58 690V 125A LED

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31140 Ambus Easyswitch 1pol 22x58 690V 125A LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005356

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.159 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311407

Sonepar Artikelnummer

120743869

Hersteller Artikelnummer

92005356

Hersteller Typ

31140

Hersteller Artikel Nr.:

92005356

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.159 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 4-50mm² ohne Nullleiter