Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31143 Ambus Easyswitch 1pol 22x58 690V 100A LED

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31143 Ambus Easyswitch 1pol 22x58 690V 100A LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006311

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.487 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311438

Sonepar Artikelnummer

120743878

Hersteller Artikelnummer

92006311

Hersteller Typ

31143

Hersteller Artikel Nr.:

92006311

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.487 kg

Halter für zylindrische Sicherung Anschluss 4 - 50mm² ohne Nullleiter