Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31157 Anschlussklemme frontal bis 25mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31157 Anschlussklemme frontal bis 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899645

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311575

Sonepar Artikelnummer

120744666

Hersteller Artikelnummer

89899645

Hersteller Typ

31157

Hersteller Artikel Nr.:

89899645

Anzahl der Phasen:

1

Querschnitt:

16 mm²

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Anschlussklemme, frontaler Anschluss für 31101, 31102