Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31174 Triton Si-So DII E27 25A 3pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31174 Triton Si-So DII E27 25A 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88419100

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - DII

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311742

Sonepar Artikelnummer

120743739

Hersteller Artikelnummer

88419100

Hersteller Typ

31174

Hersteller Artikel Nr.:

88419100

Polzahl:

3

Baugröße:

DII

Ausführung:

Passeinsatz

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsstrom:

25 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Bemessungsspannung:

500 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.457 kg

DII-Einbausicherungssockel E27 25A 3polig 500V mit Schnappbefestigung und zum Anschrauben Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Doppelfunktionsklemme 1,5-35mm² Teilung: 40mm Gehäuse: silikon- und halogenfrei temperaturbeständig 150°C selbstverlöschend nach UL94 Kriechstromfestigkeit CTI 225