Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31175 Triton Si-So DIII E33 63A 1pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31175 Triton Si-So DIII E33 63A 1pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88419206

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - DIII

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 9 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311759

Sonepar Artikelnummer

120743740

Hersteller Artikelnummer

88419206

Hersteller Typ

31175

Hersteller Artikel Nr.:

88419206

Polzahl:

1

Baugröße:

DIII

Ausführung:

Passeinsatz

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Bemessungsspannung:

500 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.186 kg

DIII-Einbausicherungssockel E33 63A 1polig 500V mit Schnappbefestigung und zum Anschrauben Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Doppelfunktionsklemme 1,5-35mm² Teilung: 50mm Gehäuse: silikon- und halogenfrei temperaturbeständig 150°C selbstverlöschend nach UL94 Kriechstromfestigkeit CTI 225