Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31189 Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A 10x38

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31189 Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A 10x38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004401

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311896

Sonepar Artikelnummer

120744570

Hersteller Artikelnummer

92004401

Hersteller Typ

31189

Hersteller Artikel Nr.:

92004401

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.006 kg

10 x 38