Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31191 16A 14x51 690VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31191 16A 14x51 690VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006568

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311919

Sonepar Artikelnummer

120744588

Hersteller Artikelnummer

92006568

Hersteller Typ

31191

Hersteller Artikel Nr.:

92006568

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.019 kg

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 300 V Bem.Ausschaltvermögen AC: 80 kALeistungsabgabe: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1,6 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 2,5 W.)