Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31196 50A 14x51 400VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31196 50A 14x51 400VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009984

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311964

Sonepar Artikelnummer

120744600

Hersteller Artikelnummer

92009984

Hersteller Typ

31196

Hersteller Artikel Nr.:

92009984

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

50 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.019 kg

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 200 V Bem.Ausschaltvermögen AC: 120 kALeistungsabgabe: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 3 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 4,7 W.)