Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31198 32A 22x58 690V Sicherungseinsatz gG (gL)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31198 32A 22x58 690V Sicherungseinsatz gG (gL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009706

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311988

Sonepar Artikelnummer

120744598

Hersteller Artikelnummer

92009706

Hersteller Typ

31198

Hersteller Artikel Nr.:

92009706

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.050 kg

Leistungsabgabe: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 2,8 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 4,3 W.)max. zulässige Spannung (IEC) DC: 300 V Bem.-ausschaltvermögen AC: 80 kA