Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31199 40A 22x58 690V Sicherungseinsatz gG (gL)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31199 40A 22x58 690V Sicherungseinsatz gG (gL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005390

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - H

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311995

Sonepar Artikelnummer

120744577

Hersteller Artikelnummer

92005390

Hersteller Typ

31199

Hersteller Artikel Nr.:

92005390

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

H

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.050 kg

22 x 58