Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31200 50A 22x58 690VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31200 50A 22x58 690VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009985

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - H

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312008

Sonepar Artikelnummer

120744601

Hersteller Artikelnummer

92009985

Hersteller Typ

31200

Hersteller Artikel Nr.:

92009985

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

H

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.050 kg

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 300 V Bem.Ausschaltvermögen AC: 80 kALeistungsabgabe: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 3,5 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 5,5 W.)