Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31204 125A 22x58 400V Sicherungseinsatz

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31204 125A 22x58 400V Sicherungseinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719980

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - H

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312046

Sonepar Artikelnummer

120744491

Hersteller Artikelnummer

88719980

Hersteller Typ

31204

Hersteller Artikel Nr.:

88719980

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

125 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

H

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.050 kg

22 x 58