Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31206 2A 10x38 660VAC Sicherungseinsatz

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31206 2A 10x38 660VAC Sicherungseinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001909

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312060

Sonepar Artikelnummer

120744533

Hersteller Artikelnummer

92001909

Hersteller Typ

31206

Hersteller Artikel Nr.:

92001909

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

10 x 38