Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31207 4A 10x38 660VAC Sicherungseinsatz

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31207 4A 10x38 660VAC Sicherungseinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006467

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312077

Sonepar Artikelnummer

120744585

Hersteller Artikelnummer

92006467

Hersteller Typ

31207

Hersteller Artikel Nr.:

92006467

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

10 x 38