Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31209 10A 10x38 660VAC Sicherungseinsatz

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31209 10A 10x38 660VAC Sicherungseinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002556

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312091

Sonepar Artikelnummer

120744540

Hersteller Artikelnummer

92002556

Hersteller Typ

31209

Hersteller Artikel Nr.:

92002556

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

10 x 38