Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31214 30A 10x38 660VAC Sicherungseinsatz

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31214 30A 10x38 660VAC Sicherungseinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009705

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312145

Sonepar Artikelnummer

120744597

Hersteller Artikelnummer

92009705

Hersteller Typ

31214

Hersteller Artikel Nr.:

92009705

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

30 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.006 kg

Elektrische Werte Bemessungsstrom (IEC): 30 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (UL) AC: 700 VLeistungsabgabe: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 5,2 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 8,2 W.) Bem.-ausschaltvermögen AC: 200 kA