Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31220 Zylindr. Sicherungseinsatz 40A gR 14x51

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31220 Zylindr. Sicherungseinsatz 40A gR 14x51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001280

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Spannungsart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267312206

Sonepar Artikelnummer

120744518

Hersteller Artikelnummer

92001280

Hersteller Typ

31220

Hersteller Artikel Nr.:

92001280

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

40 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.019 kg

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsspannung (UL) AC: 700 VBem.-ausschaltvermögen AC: 200 kALeistungsabgabe: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 6,4 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 10 W.)